Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaCerrado
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje0.9840 pulg.
- Ancho general130 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total78 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central30 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática14600 N
- Capacidad de carga dinámica13400 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSETWN súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110637