Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- Tipo de carcasaCerrado
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje40 mm
- Ancho general176 mm
- Altura total91 mm
- Longitud total108 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central45 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática30000 N
- Capacidad de carga dinámica27400 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSETWN súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110651