Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje8 mm
- Ancho general62 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total35 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central15 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga500N
- Capacidad de carga estática21550 N
- Capacidad de carga dinámica19590 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSPTWN súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486263173