SPTWNAM12

Thomson
SPTWNAM12

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 12 mm, capacidad de carga de 1350 N
Artículo MI #00026626
No. Fabricante SPTWNAM12
Precio567.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPTWNAM12

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 12 mm, capacidad de carga de 1350 N
Artículo MI #00026626
No. Fabricante SPTWNAM12
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
Precio567.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPTWNAM12 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    43 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    18 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga
    1350 N
  • Capacidad de carga estática
    550 N
  • Capacidad de carga dinámica
    500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SPTWN súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486263180

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo