SSETWNOM16DD

Thomson
SSETWNOM16DD

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, abierto, diámetro de eje de 16 mm, longitud total de 53 mm
Artículo MI #00026642
No. Fabricante SSETWNOM16DD
Precio566.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSETWNOM16DD

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, abierto, diámetro de eje de 16 mm, longitud total de 53 mm
Artículo MI #00026642
No. Fabricante SSETWNOM16DD
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
Su precio$566.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSETWNOM 16 DD BLK

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    22 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    4800 N
  • Capacidad de carga dinámica
    4400 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSETWN súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110675

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo