Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaAbierto ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Ancho general84 mm
- Altura total35 mm
- Longitud total53 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central22 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática4800 N
- Capacidad de carga dinámica4400 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSETWN súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486270355