Motion
BSF081003
Cojinete de manguito liso - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00026792
No. Fabricante BSF081003
Precio8.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00026792
No. Fabricante BSF081003
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
Precio8.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW081003 1/2 X 5/8 X 3/8

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a +350 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    150 fp/min
  • UPC_NO
    717905309472
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo