Motion
BNW101404
Cojinete de PTFE compuesto de manga BNW (plano): calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material Teflon
Artículo MI #00026857
No. Fabricante BNW101404
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de PTFE compuesto de manga BNW (plano): calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material Teflon
Artículo MI #00026857
No. Fabricante BNW101404
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
Su precio$6.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW101404 5/8 X 7/8 X 1/2
  • Los cojinetes de la funda de material compuesto (plano) Teflon® de molienda son autolubricantes
  • El cojinete BNW de carga alta es un cojinete deslizante que puede ejercer una excelente propiedad de trabajo en condiciones no lubricadas
  • La capa de cojinetes del cojinete BNW está compuesta por un revestimiento de PTFE/fibra sintética de alta tensión
  • La capa de soporte consiste en fibra de vidrio impregnada en resina epoxi para altas temperaturas
  • Los cojinetes BNW están diseñados para las aplicaciones a baja velocidad y bajo cargas pesadas
  • La capa de cojinete no se puede mecanizar

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Teflón
  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    34300
  • Valor PV máximo
    20000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a 350 oF
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905309526
  • UPC_NO
    717905309526
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Material del cojinete
    Revestimiento de PTFE
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Valor V máx.
    150
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo