Motion
BSF122010
Cojinete de manguito liso - 0.7500 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00026889
No. Fabricante BSF122010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso - 0.7500 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00026889
No. Fabricante BSF122010
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF122010 3/4 X 1-1/4 X 1-1/4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a +350 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    150 fp/min
  • UPC_NO
    717905193903
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo