Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojinetePTFE
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Material de apoyoFibra de vidrio epoxi
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a +350 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.150 fp/min
- UPC_NO717905195969
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados