Descripción del fabricante
BNW283216 1-3/4 X 2 X 2
- Los cojinetes de la funda de material compuesto (plano) Teflon® de molienda son autolubricantes
- El cojinete BNW de carga alta es un cojinete deslizante que puede ejercer una excelente propiedad de trabajo en condiciones no lubricadas
- La capa de cojinetes del cojinete BNW está compuesta por un revestimiento de PTFE/fibra sintética de alta tensión
- La capa de soporte consiste en fibra de vidrio impregnada en resina epoxi para altas temperaturas
- Los cojinetes BNW están diseñados para las aplicaciones a baja velocidad y bajo cargas pesadas
- La capa de cojinete no se puede mecanizar
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad