Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojinetePTFE
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Material de apoyoFibra de vidrio epoxi
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a +350 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.150 fp/min
- UPC_NO717905196690
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados