Descripción general
- Los cojinetes de la funda de material compuesto (plano) Teflon® de molienda son autolubricantes
- El cojinete BNW de carga alta es un cojinete deslizante que puede ejercer una excelente propiedad de trabajo en condiciones no lubricadas
- La capa de cojinetes del cojinete BNW está compuesta por un revestimiento de PTFE/fibra sintética de alta tensión
- La capa de soporte consiste en fibra de vidrio impregnada en resina epoxi para altas temperaturas
- Los cojinetes BNW están diseñados para las aplicaciones a baja velocidad y bajo cargas pesadas
- La capa de cojinete no se puede mecanizar
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloTeflón
- Diámetro interior2-1/4 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Valor P máximo34300
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Material de apoyoFibra de vidrio epoxi
- Catálogo del fabricante
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante717905309366
- UPC_NO717905309366
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Valor V máx.150
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes