Descripción general
Descripción del fabricante
BNW404424 2-1/2 X 2-3/4 X 3
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Material de apoyoFibra de vidrio epoxi
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a +350 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.150 fp/min
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO717905310560
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad