BSF485632
Cojinete de manguito liso - 3.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00027674
No. Fabricante BSF485632
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso - 3.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de revestimiento de PTFE
Artículo MI #00027674
No. Fabricante BSF485632
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF485632 3 X 3-1/2 X 4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a +350 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    150 fp/min
  • UPC_NO
    717905198403
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo