BTCW325203
Arandela de cojinete de empuje simple - 2.0000 pulg. de D.I., 3.2500 pulg. de D.E., 0.0740 pulg. de grosor, material PTFE, sin tapones
Artículo MI #00028191
No. Fabricante BTCW325203
Precio108.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje simple - 2.0000 pulg. de D.I., 3.2500 pulg. de D.E., 0.0740 pulg. de grosor, material PTFE, sin tapones
Artículo MI #00028191
No. Fabricante BTCW325203
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
Su precio$108.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BTCW325203 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Grosor
    0.0740 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Valor PV máximo
    10000
  • Valor V máx.
    150 fp/min
  • UPC_NO
    717905203084
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo