Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Longitud total0.2500 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.001 lb
- Número de Upc del fabricante717905194252
- UPC_NO717905194252
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes