Descripción general
Descripción del fabricante
BJ4S040603 1/4 X 3/8 X 3/8
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0019 lb
- Número de Upc del fabricante717905194344
- UPC_NO717905194344
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad