Descripción general
Descripción del fabricante
BJ4S081204 1/2 X 3/4 X 1/2
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0099 lb
- Número de Upc del fabricante717905194641
- UPC_NO717905194641
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad