Descripción general
Descripción del fabricante
BJ4S091306 9/16 X 13/16 X 3/4
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0164 lb
- Número de Upc del fabricante717905194788
- UPC_NO717905194788
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad