BJ4S121608
Cojinete del manguito de PTFE BJ4 (plano): calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., longitud de 1.0000 pulg., material de PTFE BJ4
Artículo MI #00028294
No. Fabricante BJ4S121608
Precio17.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del manguito de PTFE BJ4 (plano): calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., longitud de 1.0000 pulg., material de PTFE BJ4
Artículo MI #00028294
No. Fabricante BJ4S121608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ4S121608 3/4 X 1 X 1

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    PTFE BJ4
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Valor PV máximo
    30000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Especificación del material
    JLON 4200
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0278 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905195044
  • UPC_NO
    717905195044
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo