Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.023 lb
- Número de Upc del fabricante717905195112
- UPC_NO717905195112
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes