Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.059 lb
- Número de Upc del fabricante717905195402
- UPC_NO717905195402
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes