Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0477 lb
- Número de Upc del fabricante717905195488
- UPC_NO717905195488
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes