Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0017 lb
- Número de Upc del fabricante717905197703
- UPC_NO717905197703
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes