Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0016 lb
- Número de Upc del fabricante717905197819
- UPC_NO717905197819
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes