Descripción general
Descripción del fabricante
BJ5S071003 7/16 X 5/8 X 3/8
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.004 lb
- Número de Upc del fabricante717905198083
- UPC_NO717905198083
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad