Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0054 lb
- Número de Upc del fabricante717905198144
- UPC_NO717905198144
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes