Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.014 lb
- Número de Upc del fabricante717905198380
- UPC_NO717905198380
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes