Descripción general
Descripción del fabricante
BJ5S121604 3/4 X 1 X 1/2
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0119 lb
- Número de Upc del fabricante717905198625
- UPC_NO717905198625
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad