Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0237 lb
- Número de Upc del fabricante717905198656
- UPC_NO717905198656
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes