Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0508 lb
- Número de Upc del fabricante717905199165
- UPC_NO717905199165
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes