Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.044 lb
- Número de Upc del fabricante717905199257
- UPC_NO717905199257
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes