BJ5S242812
Cojinete del manguito de PTFE BJ5 (plano): calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., longitud de 1.5000 pulg., material de PTFE BJ5
Artículo MI #00028440
No. Fabricante BJ5S242812
Precio50.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del manguito de PTFE BJ5 (plano): calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., longitud de 1.5000 pulg., material de PTFE BJ5
Artículo MI #00028440
No. Fabricante BJ5S242812
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
Precio50.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ5S242812 1-1/2 X 1-3/4 X 1-1/2

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    PTFE BJ5
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Valor PV máximo
    20000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Especificación del material
    JLON 5500
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0661 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905199295
  • UPC_NO
    717905199295
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo