Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ7
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Valor PV máximo40000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Estándares cumplidosFDA
- Especificación del materialJLON 7000
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0019 lb
- Número de Upc del fabricante717905199998
- UPC_NO717905199998
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes