Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ7
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Valor PV máximo40000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Estándares cumplidosFDA
- Especificación del materialJLON 7000
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0042 lb
- Número de Upc del fabricante717905200007
- UPC_NO717905200007
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes