BJ7S162012
Cojinete del manguito de PTFE BJ7 (plano): calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., longitud de 1.5000 pulg., material de PTFE BJ7
Artículo MI #00028472
No. Fabricante BJ7S162012
Precio63.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del manguito de PTFE BJ7 (plano): calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., longitud de 1.5000 pulg., material de PTFE BJ7
Artículo MI #00028472
No. Fabricante BJ7S162012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ7S162012 1 X 1-1/4 X 1-1/2

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    PTFE BJ7
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Valor PV máximo
    40000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Especificación del material
    JLON 7000
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0543 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905200267
  • UPC_NO
    717905200267
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo