Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ7
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Valor PV máximo40000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Estándares cumplidosFDA
- Especificación del materialJLON 7000
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0886 lb
- Número de Upc del fabricante717905200328
- UPC_NO717905200328
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes