Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a +550 °F
- Valor PV máximo10000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialRulon 641
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados