BJ4TL5203
Cojinete de revestimiento de PTFE BJ: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material de PTFE BJ4
Artículo MI #00028481
No. Fabricante BJ4TL5203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de revestimiento de PTFE BJ: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material de PTFE BJ4
Artículo MI #00028481
No. Fabricante BJ4TL5203
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ4TL5203 3/8 X 1/2 X 1/2

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    PTFE BJ4
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0035 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905195921
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo