BJ4F030502
Cojinete bridado PTFE BJ4 - Orificio de 0.1875 pulg., 0.3125 pulg. OD, 0.2500 pulg. Longitud, 0.4375 pulg. Diámetro de la brida, 1/16 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ4 Material
Artículo MI #00028505
No. Fabricante BJ4F030502
Precio3.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado PTFE BJ4 - Orificio de 0.1875 pulg., 0.3125 pulg. OD, 0.2500 pulg. Longitud, 0.4375 pulg. Diámetro de la brida, 1/16 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ4 Material
Artículo MI #00028505
No. Fabricante BJ4F030502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ4F030502

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Material del casquillo
    PTFE BJ4
  • Diámetro interior
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    1100
  • Valor PV máximo
    30000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Especificación del material
    JLON 4200
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0014 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905193194
  • UPC_NO
    717905193194
  • Diámetro exterior
    0.3125 pulg.
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo