Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Valor P máximo1100
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0155 lb
- Número de Upc del fabricante717905193637
- UPC_NO717905193637
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes