BJ4F081208
Cojinete bridado PTFE BJ4 - Orificio de 0.5000 pulg., 0.7500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 1.0000 pulg. Diámetro de la brida, 1/8 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ4 Material
Artículo MI #00028525
No. Fabricante BJ4F081208
Precio15.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado PTFE BJ4 - Orificio de 0.5000 pulg., 0.7500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 1.0000 pulg. Diámetro de la brida, 1/8 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ4 Material
Artículo MI #00028525
No. Fabricante BJ4F081208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ4F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Material del casquillo
    PTFE BJ4
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    1100
  • Valor PV máximo
    30000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Especificación del material
    JLON 4200
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0233 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905193668
  • UPC_NO
    717905193668
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo