Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Valor P máximo1100
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.022 lb
- Número de Upc del fabricante717905193743
- UPC_NO717905193743
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes