Descripción general
Descripción del fabricante
BJ4F242816 1-1/2 X 1-3/4 X 2 X 2 X 1/8
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida2.0000 pulg.
- Valor P máximo1100
- Valor PV máximo30000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Peso0.1107 lb
- Número de Upc del fabricante717905194030
- UPC_NO717905194030
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad