Motion
BJ4F323624
BJ4F323624 2 X 2-1/4 X 3 X 2-1/2 X 1/8
Artículo MI #00028541
No. Fabricante BJ4F323624
Precio184.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ4F323624 2 X 2-1/4 X 3 X 2-1/2 X 1/8
Artículo MI #00028541
No. Fabricante BJ4F323624
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
Precio184.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ4F323624 2 X 2-1/4 X 3 X 2-1/2 X 1/8

Especificaciones

  • Material del casquillo
    PTFE BJ4
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Valor PV máximo
    30000
  • Valor P máximo
    1100
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Especificación del material
    JLON 4200
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905194122
  • UPC_NO
    717905194122
  • Peso
    0.212 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo