Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida0.4375 pulg.
- Valor P máximo800
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.002 lb
- Número de Upc del fabricante717905196669
- UPC_NO717905196669
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes