Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida0.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Valor PV máximo20000
- Valor P máximo800
- Valor V máx.400 sfpm
- Especificación del materialJLON 5500
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905196768
- UPC_NO717905196768
- Peso0.0025 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados