Descripción general
Descripción del fabricante
BJ5F081208 1/2 X 3/4 X 1 X 1 X 1/8
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Valor P máximo800
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Especificación del materialJLON 5500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0199 lb
- Número de Upc del fabricante717905197031
- UPC_NO717905197031
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad