Motion
BJ5F101406
BJ5F101406 5/8 X 7/8 X 3/4 X 1 X 1/8
Artículo MI #00028561
No. Fabricante BJ5F101406
Precio20.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ5F101406 5/8 X 7/8 X 3/4 X 1 X 1/8
Artículo MI #00028561
No. Fabricante BJ5F101406
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
Precio20.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ5F101406 5/8 X 7/8 X 3/4 X 1 X 1/8

Especificaciones

  • Material del casquillo
    PTFE BJ5
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.0000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor P máximo
    800
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Especificación del material
    JLON 5500
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905197093
  • UPC_NO
    717905197093
  • Peso
    0.0168 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo